Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa service H24HP
La H24HP è una macchina robusta, ideale per l’utilizzo sul posto e azionata da una pompa manuale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La H24HP con 140 tonnellate di forza di pressatura garantisce pressature fino ad 1.1/2” ed è dotata di una spia luminosa con avvisatore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Leggera
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Precisa
- √ Affidabile
- √ Utensile per il cambio rapido dei morsetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.