Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pressa portatile H24HP

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pressa portatile H24HP

Pressa portatile dal design robusto, per raccordare tubi flessibili fino a 1.1/2”

  • Per diametro esterno max del tubo in pollici: 1 1/2 in
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 370 mm
  • Profondità: 520 mm
  • Materiale: Acciaio non legato, 1.0570
  • Colore: Nero, Arancio
  • Peso prodotto (per pezzo): 75 kg
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
Cod. art. Per diametro esterno max del tubo in pollici Larghezza Altezza Profondità Numero UI
Prezzo/UI
0866924224
1 1/2 in 400 mm 370 mm 520 mm
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
Ideale per lavorazioni sul posto



Realizzata in acciaio di alta qualità con trattamento protettivo antiruggine per garantire una lunga durata



Funzionamento con pompa azionata a mano



  • √ Portatile

  • √ Operazioni facili e veloci

  • √ Precisa

  • √ Affidabile

  • √ Sostituzione veloce delle matrici con utensile specifico