Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pressa portatile W16 - AP

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pressa portatile W16 - AP

La pressa portatile creata per l’utilità dell’operatore

  • Per diametro esterno tubo min: 10 mm
  • Per diametro esterno tubo max: 45 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 330 mm
  • Profondità: 156 mm
  • Forza di compressione: 980 kN
  • Descrizione tipo: W16 - AP
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Nero
  • Peso prodotto (per pezzo): 27890 g
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
Cod. art. Per diametro esterno tubo min Per diametro esterno tubo max Larghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0866016003
10 mm 45 mm 500 mm 330 mm
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
Azionamento manuale


  • design unico nel suo genere

  • operazioni semplici e veloci

  • attività ergonomiche

  • portabilità delle matrici

  • guscio protettivo in ABS