Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pressa service W16P

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pressa service W16P

La soluzione perfetta per servizi direttamente sul posto e in situazioni dove non è possibile averela corrente elettrica con soli 20 Kg. di peso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La W16P è dotata di una comoda maniglia per il trasporto che consente di effettuare riparazioni in posti inaccessibili. È dotata di una spia luminosa con avvisatore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata. La W16P può essere azionata da una pompa a mano che sprigiona 630 bar di pressione oppure da un moltiplicatore di pressione pneumatico



  • √ Leggera

  • √ Funzionamento semplice e veloce

  • √ Precisa

  • √ Affidabile