Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa service W16P
La soluzione perfetta per servizi direttamente sul posto e in situazioni dove non è possibile averela corrente elettrica con soli 20 Kg. di peso
- Larghezza: 230 mm
- Altezza: 270 mm
- Profondità: 180 mm
- Per diametro interno tubo min: 10 mm
- Per diametro interno tubo max: 45 mm
- Per diametro interno del tubo min in pollici: 3/16 poll.
- Per diametro interno del tubo max in pollici: 1 poll.
- Forza di pressatura: 955 kN
- Descrizione tipo: W16P
- Materiale: Acciaio
- Colore: Grigio, Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 20 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La W16P è dotata di una comoda maniglia per il trasporto che consente di effettuare riparazioni in posti inaccessibili. È dotata di una spia luminosa con avvisatore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata. La W16P può essere azionata da una pompa a mano che sprigiona 630 bar di pressione oppure da un moltiplicatore di pressione pneumatico
- √ Leggera
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Precisa
- √ Affidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.