Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa service W8M
La soluzione perfetta per servizi direttamente sul posto e in situazioni dove non è possibile avere la corrente elettrica con soli 20 Kg. di peso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La W8M è una macchina completa, già pronta all’uso. Dotata di una comoda maniglia per il trasporto e di un tubo flessibile che collega la pompa alla testata di pressatura, consentendo di effettuare riparazioni in posti inaccessibili
Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
La W8M è azionata da una pompa a mano che sprigiona una pressione che può arrivare fino 700 bar
La W8M è dotata di un’unica matrice fissa adatta al diametro di pressatura da 15 a 25 mm. Non è possibile raccordare un tubo R7 da 1/4”
- √ Leggera
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Precisa
- √ Affidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.