Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa per officina H32 BASIC
La pressa H32 Basic è una macchina molto robusta ed affi dabile che garantisce pressature eccezionali con una struttura dal design moderno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La H32 Basic con 200 tonnellate di forza di pressatura garantisce pressature fino ad 2”. Con un pulsante per pressare, uno per aprire e una spia che si accende indicando il raggiungimento del diametro di pressatura, il controllo ”basic” è molto semplice da utilizzare. Il diametro di pressatura si imposta nel micrometro graduato che è a scala reale. La H32 Basic è ideale per i piccoli centri di raccordatura. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Uso assolutamente confortevole
- √ Facile stoccaggio dei morsetti
- √ Precisa
- √ Affidabile
- √ Utensile per il cambio rapido dei morsetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.