Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa da officina P32NMS
La pressa P32NMS è una macchina robusta, veloce e affidabile per qualsiasi esigenza di aggraffatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La P32NMS con 200 tonnellate di forza di pressatura garantisce pressature fino ad 2” per i raccordi 2 pezzi, mentre raggiunge pressature fino al 1 ”1/2 per tubi spiralati con raccordi monopezzo. Questo modello disattiva l‘impianto idraulico per risparmiare energia, riducendo i livelli di rumore sul posto di lavoro ogni volta che la macchina è ferma. La P32 NMS è ideale per i piccoli centri di raccordatura. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Uso assolutamente confortevole
- √ Facile stoccaggio dei morsetti
- √ Precisa e Affidabile
- √ Alto numero di pressature
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.