Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressa da officina W21
La pressa W21 è una macchina molto compatta ed affidabile che garantisce pressature eccezionali con una solida qualità costruttiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La W21 con 135 tonnellate di forza di pressatura garantisce pressature fino ad 1.1/2” per i tubi trecciati e fino ad 1“ per i tubi spiralati con raccordi monopezzo. Molto semplice da utilizzare, il diametro di pressatura si imposta nel micrometro graduato. La W21 è ideale per i piccoli centri di raccordatura. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di garantire una lunga durata
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Uso assolutamente confortevole
- √ Precisa
- √ Affidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.