Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pressacavo PA
- Colore: Nero
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 8 mm
- Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 100 °C
- Classe di protezione IP: IP 68
- Pressione max: 5 bar
- Materiale: PA - Poliammide
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.