Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pressacavo, ottone PG

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pressacavo, ottone PG

  • Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 100 °C
  • Classe di protezione IP: IP 68
  • Pressione max: 5 bar
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Nichelato
  • Materiale dell'inserto lamellare: PA 6 V-2 - Poliammide 6 V-2
  • Materiale dell'anello di tenuta: Gomma nitrilica
  • Temperatura d’esercizio min: -20 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 100 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.