Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pressacavo, poliammide

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pressacavo, poliammide

Metrica a norma EN 60423/EN 62444

  • Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 100 °C
  • Classe di protezione IP: IP 68
  • Pressione max: 5 bar
  • Materiale: Poliammide - PA 6 V-2
  • Senza alogeni: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Materiale anello di tenuta: Gomma nitrilica policloroprene CR/NBR, alogena

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 28

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Filettatura di collegamento Diametro cavo min/max Lunghezza filettatura (filettatura metrica) Numero UI
Prezzo/UI
0967815016
Grigio argento RAL 7001 M16 x 1,5 5-9,5 mm 8 mm
100 pz.
0967815012
Grigio argento RAL 7001 M12 x 1,5 3-6,5 mm 8 mm
100 pz.
0967815020
Grigio argento RAL 7001 M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm
100 pz.
0967815025
Grigio argento RAL 7001 M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm
50 pz.
0967815032
Grigio argento RAL 7001 M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm
25 pz.
0967815040
Grigio argento RAL 7001 M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm
50 pz.
0967815050
Grigio argento RAL 7001 M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm
5 pz.
096770025
Grigio luce RAL 7035 M25 x 1,5 13-18 mm 8 mm
096770020
Grigio luce RAL 7035 M20 x 1,5 6-12 mm 8 mm
096770032
Grigio luce RAL 7035 M32 x 1,5 18-25 mm 10 mm
20 pz.
0967705020
Grigio luce RAL 7035 M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm
100 pz.
0967705012
Grigio luce RAL 7035 M12 x 1,5 3-6 mm 8 mm
100 pz.
0967705025
Grigio luce RAL 7035 M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm
50 pz.
0967705032
Grigio luce RAL 7035 M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm
0967705040
Grigio luce RAL 7035 M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm
10 pz.
0967705050
Grigio luce RAL 7035 M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm
5 pz.
0967705063
Grigio luce RAL 7035 M63 x 1,5 32-42 mm 12 mm
5 pz.
096770016
Grigio luce RAL 7035 M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm
0967705016
Grigio luce RAL 7035 M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm
100 pz.
096770050
Grigio luce RAL 7035 M50 x 1,5 30-38 mm 12 mm
5 pz.
0967706012
Nero intenso RAL 9005 M12 x 1,5 3-6 mm 8 mm
100 pz.
0967706016
Nero intenso RAL 9005 M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm
100 pz.
0967706020
Nero intenso RAL 9005 M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm
100 pz.
0967706025
Nero intenso RAL 9005 M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm
50 pz.
0967706032
Nero intenso RAL 9005 M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm
25 pz.
0967706040
Nero intenso RAL 9005 M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm
10 pz.
0967706050
Nero intenso RAL 9005 M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm
5 pz.
0967706063
Nero intenso RAL 9005 M63 x 1,5 32-42 mm 12 mm
5 pz.