Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
È un pressoflussostato eletronico che controlla automaticamente l’avvio e l’arresto di elettropompe monofase (in superficie, verticale e sommerse) fino a 2 HP
Il dispositivo avvia l’elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e la arresta quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione dell’elettropompa (chiusura rubinetti)
Componenti:
Vaso di espansione
piccolo vaso di espansione da 0,4 l con membrana di espansione in buitle intercambiabile
Manometro integrato
per la misurazione della pressione
Scheda elettronica tropicalizzata
alloggiata in compartimento stagno che ne previene la formazione di condensa
Cavi elettrici di collegamento
per linea e motore
Compatibile con pompa centrifuga Wuerth autoadescante INOX 1 HP
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.