Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone M6 BFS 6 per sottostrutture in acciaio
Bullone M6 BFS 6 per sottostrutture in acciaio - 1
Bullone M6 BFS 6 per sottostrutture in acciaio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone M6 BFS 6 per sottostrutture in acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Avvertenze:


  • Per evitare che il collegamento tra il bullone e il materiale di supporto di montaggio venga sovraccaricato da forze di torsione, il filetto femmina corrispondente deve essere avvitato saldamente utilizzando una chiave dinamometrica

  • Coppie di serraggio consigliate: M6/M8

  • Superfici in calcestruzzo: 4 Nm/6 Nm

  • Superfici in acciaio: 6 Nm/8 Nm

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.