Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Per materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per calcestruzzo
Avvertenze:
- Per evitare che il collegamento tra il bullone e il materiale di supporto di montaggio venga sovraccaricato da forze di torsione, il filetto femmina corrispondente deve essere avvitato saldamente utilizzando una chiave dinamometrica.
- Coppie di serraggio consigliate:M6/M8
- Superfici in calcestruzzo: 4 Nm/6 Nm
- Superfici in acciaio: 6 Nm/8 Nm
Tutti i bulloni sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove d'estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.