Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer B4
Primer di adesione per IMPELAST e IMPELAST FR su membrane bituminose non autoprotette
- Contenuto: 4 l
- Colore: Trasparente
- Base chimica: Solvente a base di resina acrilica reticolata
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
- Residuo secco: 15 %
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fondo aggrappante
- aderenza migliorata
- velocità di applicazione
- pronto all’uso
Fissativo
- prepara i fondi di membrana bituminosa non protetta, legno e calcestruzzo liscio alla successiva applicazione di IMPELAST o IMPELAST FR
- evita lo spolvero del supporto in calcestruzzo e compatta i supporti friabili (es. tufo), creando un fondo pulito e stabile pronto per essere trattato con i prodotti impermeabilizzanti
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Preparazione del supporto:
Vecchie membrane bituminose: ripristinare le discontinuità del manto, lacerazioni, sormonti e risvolti ed eliminare eventuali vecchie vernici protettive. Supporti cementizi: applicare su superfici solide, asciutte pulite. Asportare le parti in distacco, oli, cere, unto, polvere ed eventuali vernici in fase distacco. Verificare la funzionalità di eventuali punti di deflusso delle acque
Mescolare il primer prima dell’uso e applicare in forma non diluita a rullo o a pennello seguendo le quantità indicate in tabella in funzione del tipo di supporto. Dopo 4 ore e non oltre le 24 ore si può applicare IMPELAST o IMPELAST FR
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.