Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer BK10
Primer bicomponente per il trattamento preventivo dei supporti da impermeabilizzare con membrane liquide
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A base di resine epossidiche fluide in solvente con elevato tenore di residuo secco
Le quantità dei due componenti (A e B) sono state perfettamente bilanciate al fine di ottenere un prodotto finale con le caratteristiche prestazionali dichiarate nei dati tecnici. Si raccomanda, pertanto, di miscelare le due confezioni per intero (come fornite) avendo cura di utilizzare completamente anche i residui rimasti nella latta del componente B e di evitare assolutamente miscele parziali. La miscela ottenuta deve essere utilizzata entro 2 ore (23°C)
Nota: i dati tecnici sono riferiti al prodotto correttamente miscelato (comp. A + comp. B ∼ 10 kg)
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
- Preparazione dei supporti cementizi per l’applicazione di membrane impermeabilizzanti liquide (Impelast, Witanflex, Impefond, ecc.)
- Aumento dell’adesione dei rivestimenti liquidi su supporti cementizi particolarmente lisci (Predalles, strutture prefabbricate in genere, ecc.)
- Trattamento antipolvere e consolidante di massetti cementizi assorbenti, sfarinanti, friabili, non completamente stagionati
- Interventi su superfici con umidità residua superiore alla media, ma esenti da controspinta e risalita capillare
- Trattamento preventivo dei manti bituminosi per l‘applicazione degli impermeabilizzanti della linea IMPELAST e WITANFLEX al fine di limitare eventuali affioramenti di oli in superficie
Preparazione dei supporti
Supporti cementizi
Pulire accuratamente la superficie, eliminando polveri, parti friabili o in distacco, oli, grassi ed eventuali altri elementi che potrebbero pregiudicare l’adesione. Verificare l’assenza di risalita o controspinta di umidità che potrebbe accumulare pressioni di vapore tra il supporto cementizio ed il rivestimento. Supporti bituminosi ripristinare innanzitutto i manti bituminosi danneggiati (lesioni, buchi, creste, ecc.) o in fase di distacco impiegando lo stesso tipo di materiale. Eseguire un‘accurata pulizia e rimuovere eventuali vernici protettive in distacco o in parziale adesione. Controllare, la funzionalità degli scarichi nei punti di deflusso delle acque meteoriche e verificare tutti gli altri dettagli della copertura
Supporti bituminosi
Ripristinare innanzitutto i manti bituminosi danneggiati (lesioni, buchi, creste, ecc.) o in fase di distacco impiegando lo stesso tipo di materiale. Eseguire un‘accurata pulizia e rimuovere eventuali vernici protettive in distacco o in parziale adesione. Controllare la funzionalità degli scarichi nei punti di deflusso delle acque meteoriche e verificare tutti gli altri dettagli della copertura
Applicazione
Versare il componente B nel componente A mescolando accuratamente sino ad ottenere un composto perfettamente omogeneo. Recuperare completamente il componente B utilizzando porzioni di prodotto già miscelato (A+B). Applicare il prodotto tramite rullo o pennello, assicurandosi di saturare le porosità del supporto. In caso di immediato assorbimento, applicare una seconda mano fresco su fresco facendo attenzione ad evitare la formazione di ristagni di prodotto, se si dovessero verificare si consiglia di assorbirli effettuando uno spolvero di sabbia. Il consumo può variare da 150 a 300 g/m2, dipende dal grado di assorbimento e delle caratteristiche della superficie. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata a prodotto fresco con solvente nitro, a prodotto essiccato solo meccanicamente (difficile rimozione). Il tempo di indurimento, per poter effettuare le successive fasi lavorative, è legato alla temperatura e umidità ambientali e del supporto presenti durante la posa e in fase d’indurimento, vedi dati tecnici. L’applicazione di successivi prodotti deve avvenire entro le 24 ore dalla posa di PRIMER BK10. Per ottenere un’aderenza ottimale, si consiglia di applicare i rivestimenti successivi quando PRIMER BK10 risulta pedonabile senza essere danneggiato, ma ancora leggermente appiccicoso. Su supporti soleggiati ed umidi, posare PRIMER BK10 quando la temperatura della superficie è nella fase calante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.