Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer BK10
Primer  BK10 - 1
Primer  BK10 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer BK10

Primer bicomponente per il trattamento preventivo dei supporti da impermeabilizzare con membrane liquide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
A base di resine epossidiche fluide in solvente con elevato tenore di residuo secco

Indicazione

Le quantità dei due componenti (A e B) sono state perfettamente bilanciate al fine di ottenere un prodotto finale con le caratteristiche prestazionali dichiarate nei dati tecnici. Si raccomanda, pertanto, di miscelare le due confezioni per intero (come fornite) avendo cura di utilizzare completamente anche i residui rimasti nella latta del componente B e di evitare assolutamente miscele parziali. La miscela ottenuta deve essere utilizzata entro 2 ore (23°C)



Nota: i dati tecnici sono riferiti al prodotto correttamente miscelato (comp. A + comp. B ∼ 10 kg)



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto