Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer epossidico a 2 componenti
Primer epossidico a 2 componenti - 1
Primer epossidico a 2 componenti - 2
Primer epossidico a 2 componenti - 3
Primer epossidico a 2 componenti - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer epossidico a 2 componenti

Primer resistente alle sostanze chimiche con eccellenti proprietà di adesione e di protezione dalla corrosione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata protezione contro la corrosione

  • Adatta per applicazioni elettrostatiche

  • Eccellente resistenza chimica e meccanica

  • Utilizzabile a scopo di isolamento su superfici termoplastiche

  • Contenuto massimo ammissibile di VOC: 540 g/l per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). Contenuto max di VOC: 565 g/l

  • Contenuto solido del materiale di base in %: 69,8

  • Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Indicazione

Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte)

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.