Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer epossidico a 2 componenti
Primer epossidico a 2 componenti - 4
Primer epossidico a 2 componenti - 1
Primer epossidico a 2 componenti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer epossidico a 2 componenti

Primer resistente alle sostanze chimiche con eccellenti proprietà di adesione e di protezione dalla corrosione

  • Peso contenuto: 5 kg
  • Base chimica: 2-metossi-1-metiletilacetato
  • Colori disponibili: FC 0006
  • Colore: Grigio luce
  • Resa (area): 4 m²
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Temperatura di lavorazione max: 30 °C
  • Densità: 1,556 g/cm³
  • Resistenza temperatura max: 150 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 180 °C
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Concentrazione VOC (CH): 540 g/l
  • Temperatura di lavorazione min: 10 °C
  • Proporzione di solidi min: 68 %
  • Proporzione di solidi max: 72 %
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi