Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer epossidico a 2 componenti
Primer resistente alle sostanze chimiche con eccellenti proprietà di adesione e di protezione dalla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Elevata protezione contro la corrosione
- Adatta per applicazioni elettrostatiche
- Eccellente resistenza chimica e meccanica
- Utilizzabile a scopo di isolamento su superfici termoplastiche
- Contenuto massimo ammissibile di VOC: 540 g/l per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). Contenuto max di VOC: 565 g/l
- Contenuto solido del materiale di base in %: 69,8
- Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte)
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Utilizzabile come primer di alta qualità nella costruzione di macchinari e imbarcazioni, nell'agricoltura e per i trasportatori chimici. Primer ideale per strutture in alluminio, ad esempio nel settore degli autobus, in quanto può essere rivestito con stucco. Superfici: Dopo l'indurimento, è possibile rivestire con stucchi in poliestere superfici verniciate, lamiera d'acciaio nuda e superfici stuccate. Possibilità di rilavorazione sigillanti PU, ad esempio Bond+Seal Può essere riverniciato con tutte le vernici disponibili in commercio. Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Miscela in peso: 5:1 con indurente epossidico con diluente universale. Regolare la diluizione in base allo spessore del rivestimento, fino al 25% del volume. Utensili: Pennello, rullo, pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,6 mm
Verniciabile con tutti i prodotti monocomponente e bicomponente, non prima di 1 ora ed entro 24 ore, poiché la levigatura deve essere ripetuta dopo 24 ore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.