Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer epossidico monocomponente

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer epossidico monocomponente

Protezione contro la corrosione attiva con eccellenti proprietà di riempimento per superfici metalliche e ottima adesione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Eccellenti proprietà adesive per l'impiego in combinazione con composti sigillanti PU e MS-Polymer

  • Estremamente durevole

  • Effetto isolante contro l'umidità

  • Eccellenti proprietà di levigatura a secco

  • Asciugatura molto veloce e facile da levigare

  • Rilavorabile bagnato su bagnato con stucco

  • Rilavorabile con stucchi bicomponente a base di poliestere VAKU

  • Può essere verniciato con vernici a base di solvente e acqua disponibili in commercio, nonché con rivestimenti superiori monocomponente e bicomponente
Indicazione

Temperatura di applicazione ideale da circa +18 °C a 25 °C. Verificare la compatibilità e l'aderenza prima dell'applicazione. Se necessario, applicare il promotore di adesione per plastica SR art. 5867000125 sulle superfici in plastica. Non adatto per polivinilcloruro (PVC), polistirene (PS), polietilene (PE), polipropilene (PP) e miscele di questi materiali (ad esempio PP/EPDM).

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.