Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer epossidico monocomponente
Protezione contro la corrosione attiva con eccellenti proprietà di riempimento delle superfici metalliche, caratterizzata da un'ottima adesione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà adesive per l'impiego in combinazione con composti sigillanti PU e MS-Polymer
- Estremamente durevole
- Effetto isolante contro l'umidità
- Eccellenti proprietà di levigatura a secco
- Asciugatura molto veloce e facile da levigare
- Rilavorabile bagnato su bagnato con stucco
- Rilavorabile con stucchi bicomponente a base di poliestere VAKU
- Può essere verniciato con vernici a base di solvente e acqua disponibili in commercio, nonché con rivestimenti superiori monocomponente e bicomponente
Temperatura di applicazione ideale da circa +18 °C a 25 °C. Verificare la compatibilità e l'aderenza prima dell'applicazione. Se necessario, applicare il promotore di adesione per plastica SR art. 5867000125 sulle superfici in plastica. Non adatto per polivinilcloruro (PVC), polistirene (PS), polietilene (PE), polipropilene (PP) e miscele di questi materiali (ad esempio PP/EPDM).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto o meno all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Riparazioni localizzate, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura.
La superficie deve essere priva di grasso e polvere, asciutta e completamente priva di ruggine.
Se necessario, pretrattare le superfici:
- Acciaio (pulito e levigato)
- Acciaio inossidabile (pulito, levigato, inciso e sabbiato)
- Acciaio zincato (zincato a caldo, zincato in linea e zincato, pulito e levigato)
- Alluminio, alluminio dolce, alluminio anodizzato (pulito e levigato)
- Ottone (pulito e levigato)
- Vari materiali plastici (ad es. PVC rigido, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT). Pretrattare prima con promotore di adesione per plastica art. 5867000125
- Materiali GFRP (puliti e levigati)
- Superfici in poliestere (pulite e levigate)
- Rivestimenti catodici per immersione (puliti e levigati)
- Vernici vecchie o di fabbrica (pulite e levigate)
Non adatto per superfici in materiale plastico realizzate con PE, PP e miscele di PP (ad es. PP/EPDM)
- Prima dell'uso, agitare accuratamente la bomboletta per 2 minuti da quando si avverte il suono delle sfere di miscelazione
- Applicare primer epossidico monocomponente con passate incrociate a una distanza compresa tra 15 e 20 cm
- Spessore dello strato asciutto consigliato: 30 μm (circa 2 passate di spray)
- Mantenere un tempo di asciugatura intermedio di circa 3 minuti tra le passate di spray
- La finitura ottimale viene raggiunta a 18-25 °C e umidità relativa del 40-50%
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Asciugatura:
- Grado di asciugatura 1, fuori polvere: 6 min
- Grado di asciugatura 3, asciutto al tatto: circa 15 min
- Levigabile: circa 20 min
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.