Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima adesione sui metalli. Base ideale per le comuni vernici a base acqua, nitro, epossidiche e poliuretaniche. Idonee per l’applicazione su fondo Monocomponente (leggere attentamente la scheda tecnica della vernice). La finitura molto fine e la rapida essiccazione lo rendono ideale per le piccole e veloci riparazioni della carrozzeria. Uniforma la superficie e aumenta l’adesione della successiva verniciatura
Monocomponente
- facile impiego per piccole imperfezioni e riparazioni
- evita l’utilizzo di prodotti catalizzati, aerografi e successive pulizie
- rapida essiccazione
Valvola orientabile
Permette la regolazione del getto a ventaglio, per l΄utilizzo in verticale o orizzontale
Elevata copertura
- disponibile in tre tonalitá, per scegliere la più adatta alla successiva verniciatura
- perfettamente coprente
- minimo consumo di prodotto
Ottima adesione
- aderisce su alluminio, lamiera grezza e zincata, vecchie vernici e stucchi poliesteri
- buona carteggiabilità
Spessore del film essiccato: 30 micron /alla temperatura di +20ºC
Sopra verniciabile dopo: 60 minuti / alla temperatura di +20ºC
Dopo l’uso capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l’ugello
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Riparazioni della carrozzeria, verniciature parziali, Spot Repair. Ideale per eliminare le piccole imperfezioni presenti dopo la carteggiatura di fondi o stucchi
Il sottofondo dev΄essere carteggiato con abrasivi di grana adeguata. Deve essere pulito, solido, asciutto e privo di polvere, olio, grasso o sostanze distaccanti. Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di 15/20 cm. in più mani leggere. Successivamente carteggiabile con grana P600 a secco o P1000 ad acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.