Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer isolante e sigillante
Primer isolante e sigillante di alta qualità per applicazioni in interni ed esterni
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
Ottimo effetto isolante e di barriera
- Adatto per una vasta gamma di superfici critiche
- Compatibile con il polistirene
- Esente da composti aromatici
Risparmio di tempo
- Essiccazione rapida
- Alta copertura
- Resa elevata
A base di solventi leggeri, con basso odore. Può essere verniciato con tutte le pitture ad acqua, alchidiche e con tutte le vernici acriliche che possono essere diluite con acqua; tuttavia, non può essere verniciato con vernici bicomponente.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Isola e blocca il passaggio di macchie critiche come striature d'acqua, nicotina, macchie di fumo o fuliggine, matite colorate e graffiti. Adatto per l'uso su intonaco, fibrocemento, cemento, legno, trucioli di tappezzatura e tutte le superfici dipinte di bianco.
Indicato per l'utilizzo su intonaco, fibrocemento, calcestruzzo, legno, pietra, carta da parati e tutte le superfici pitturate di bianco.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Rimuovere tutte le parti in distacco. In presenza di macchie d'acqua o efflorescenze, rimuovere accuratamente queste impurità con una spazzola dura e asciutta. Non usare acqua per pulire.
Bomboletta spray:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Applicare in strati sottili e incrociati. Lasciare asciugare il prodotto tra una mano e l'altra per ottenere il massimo effetto isolante.
Latta:
Mescolare bene il primer isolante e sigillante prima dell'uso! Non mescolare o tingere con altri colori. Utilizzare solo utensili puliti. Il materiale è pronto per l'uso. È possibile diluire con un sostituto della trementina o con un diluente a base di resina sintetica, ma l'effetto isolante sarà ridotto.
Per le applicazioni Airless, si raccomanda di usare un ugello di 0,019" - 0,023" e una pressione di spruzzatura di 150 - 180 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.