Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer isolante e sigillante
Primer isolante e sigillante di alta qualità per applicazioni in interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottimo effetto isolante e di barriera
- Adatto per una vasta gamma di superfici critiche
- Compatibile con il polistirene
- Esente da composti aromatici
Risparmio di tempo
- Essiccazione rapida
- Alta copertura
- Resa elevata
Se vengono applicati più di due strati di vernice e su superfici critiche, applicare strati superiori o ulteriori strati di colore isolanti solo dopo alcune ore. Tempi di asciugatura insufficienti possono compromettere l'effetto isolante. Con sistemi di rivestimento superiore spessi e a lenta essiccazione, possono ancora apparire macchie dovute a strati isolanti troppo sottili o a formazione di fori. Per questo motivo, si consiglia di testare prima l'effetto di isolamento nelle condizioni presenti. L'effetto di isolamento completo è visibile solo dopo l'applicazione del rivestimento superiore; pertanto, eseguire sempre il test con tutti gli strati. Conservare il primer isolante e sigillante in un luogo fresco e asciutto nel contenitore originale e assicurarsi che il contenitore sia sigillato correttamente.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Impedisce la contaminazione critica causata da aloni d'acqua, macchie di nicotina, fumo o fuliggine, matite colorate e graffiti, tra le altre cose. Adatto per l'uso su intonaco, fibrocemento, calcestruzzo, legno, carta da parati ruvida e tutte le superfici dipinte di bianco.
Adatto per l'uso su intonaco, fibrocemento, calcestruzzo, legno, carta da parati ruvida e tutte le superfici dipinte di bianco.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Rimuovere tutte le parti che si staccano. Se ci sono eventuali macchie d'acqua o efflorescenze, rimuovere accuratamente queste impurità con un pennello duro e asciutto. Non usare acqua per pulire.
Bomboletta spray:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Applicare in linee sottili e trasversali. Lasciare asciugare il materiale tra un'applicazione e l'altra per un isolamento massimo.
Bomboletta di vernice:
Mescolare bene il primer isolante e sigillante prima dell'uso. Non mescolare o tingere con altri colori. Utilizzare solo utensili puliti. Il materiale è pronto per l'uso. È possibile diluire con un sostituto alla trementina o con un diluente di resina sintetica, ma ciò potrebbe compromettere l'effetto isolante.
Per l'applicazione airless, si consiglia l'uso di ugelli da 0,019-0,023 pollici con una pressione di 150-180 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.