Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer monocomponente in resina sintetica
Primer a film spesso altamente opaco in resina sintetica con eccellenti proprietà di applicazione e una protezione attiva contro la corrosione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fosfato di zinco per una protezione attiva contro la corrosione
- Tempo di essiccazione breve, elevato grado di riempimento
- Elevato livello di stabilità sotto carico
- Applicazione ad alto spessore
- Ideale per applicazioni elettrostatiche
- Privo di cromati e piombo
- Contenuto solido del materiale di base: 73%
- Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni
Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Utilizzabile come primer anticorrosione e rivestimento intermedio su acciaio, lamiere e metallo fuso, per esempio telai di veicoli, strutture metalliche, strutture a ponte, serbatoi in metallo ecc. Utilizzabile anche come rivestimento di trasporto nelle costruzioni in acciaio. Materiali di supporto: Per superfici verniciate, lamiera di acciaio non rivestita, superfici stuccate. Non adatto per superfici zincate e in alluminio. Non può essere rivestito con stucchi al poliestere. Possibilità di rilavorazione con sigillanti PU, ad esempio Incolla + Sigilla Verniciabile con resine sintetiche (alchidiche) e vernici acriliche a 2 componenti. Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte) Colori disponibili: FC 0004 = grigio, FC 0005 = marrone rossiccio
Miscela in volume: diluente universale, art. n.: 08234406. Regolare la diluizione tra il 10% e il 15%, in base allo spessore del rivestimento.
Utensili: pennello, rullo o pistola per verniciatura, dimensioni minime dell'ugello 1,4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.