Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer monocomponente resina sintetica
Primer a film spesso in resina sintetica dall'elevato effetto coprente con eccellenti proprietà di lavorazione e una protezione attiva contro la corrosione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Protezione attiva contro la corrosione grazie al fosfato di zinco
- Tempo di essiccazione breve, elevato grado di riempimento
- Elevato livello di stabilità sotto carico
- Applicazione in strati spessi
- Adatta per applicazioni elettrostatiche
- Senza cromati e piombo
- Contenuto solido del materiale di base: 73%
- Per uso interno ed esterno
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia.
Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV.): 540 g/l
Contenuto massimo di VOC del primer monocomponente a resina sintetica: 496 g/l
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Colori disponibili: FC 0004 = grigio, FC 0005 = rosso marrone
Utilizzabile come primer anticorrosione e fondo intermedio su acciaio, lamiere e metallo fuso, per esempio telai di veicoli, strutture metalliche, strutture a ponte, serbatoi in metallo ecc.
Può anche essere utilizzato come rivestimento di trasporto nelle costruzioni in acciaio.
Superfici:
- Superfici verniciate
- Lamiera d'acciaio grezza
- Superfici piene
- Non adatto per superfici zincate e in alluminio
- Non può essere rivestito con fondi al polistirene
- Può essere rilavorato in abbinamento ai sigillanti in PU quali il sigillante Incolla e Sigilla
- Verniciabile con resine sintetiche (alchidiche) e vernici acriliche bicomponenti
- Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature eccessive)
Miscela in volume:
Solvente universale, art. n.: 08234406
Regolare la diluizione al 10 - 15%, in base allo spessore del rivestimento.
Attrezzature per l'applicazione:
Pennello, rullo o pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,4 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.