Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer per materie plastiche 4C Plus Quattro
Primer e fondo per le componenti plastiche, compatibile con tutte le materie plastiche resistenti ai solventi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il primer per plastica è paragonabile ai rivestimenti standard. Il suo vantaggio risiede nel ridurre lo sforzo necessario per preparare la superficie. Non è necessario pretrattare la superficie. I classici pretrattamenti per superfici plastiche (carteggiatura, riscaldamento, etc.) non sono necessari. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso.
A causa del numero di materie plastiche disponibili sul mercato, deve essere eseguito un test di compatibilità in un'area poco visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; consigliamo di eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorare ulteriormente i prodotti.
Può essere utilizzato per il trattamento e la riparazione di piccoli danni su paraurti, spoiler, calotte degli specchietti retrovisori e varie parti in plastica del veicolo.
- Aderisce alle superfici senza problemi
- Per un'ampia varietà di materie plastiche
- Pretrattamento non più necessario
- Tempo di essiccazione breve
- Eccellente copertura
- Sopraverniciabile dopo breve periodo
- A base di solvente
Assicurarsi che la bomboletta spray sia ad una temperatura di esercizio ottimale prima dell'uso. (20°C)
Tenere la bomboletta capovolta, agitare bene finché non si avverte facilmente la presenza delle sfere di miscelazione, quindi agitare nuovamente per altri 30 secondi.
Spruzzare il prodotto da una distanza di 20-30 cm. Applicare due strati sottili di prodotto, lasciando trascorrere ca10 min tra l’uno e l’altro.
Il rivestimento diventa resistente alla polvere dopo circa dieci minuti e può essere verniciato con tutti i sistemi di verniciatura standard 1C e 2C dopo una o due ore.
Il primer può anche essere applicato dopo diversi giorni senza carteggiatura.
In caso fosse strettamente necessario carteggiare, attendere l’essiccazione del primer per almeno una notte.
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.