Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer per materiale plastico REPLAST
Primer adesivo per le materie plastiche più comuni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il primer per plastica migliora l'adesione degli adesivi per plastica REPLAST su varie superfici in plastica.
Effettuare delle prove preliminari per garantire la compatibilità della superficie.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; consigliamo di eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorare ulteriormente i prodotti.
Il primer per materiale plastico migliora l'adesione della colla per materiale plastico REPLAST su varie superfici in plastica.
Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare un sottile strato di primer sulle parti preparate da una distanza di circa 30 cm e lasciare che si asciughino per almeno 5 minuti a 23 °C prima di incollarle. Tenere la bomboletta spray in verticale. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.