Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer per materie plastiche 4C Plus Quattro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer per materie plastiche 4C Plus Quattro

Primer e fondo per le componenti plastiche, compatibile con tutte le materie plastiche resistenti ai solventi

  • Contenuto: 400 ml
  • Base chimica: Resina epossidica
  • Peso contenuto: 330 g
  • Colore: Grigio
  • Densità: 0,82 g/ml
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Concentrazione VOC (CH): 725 g/l
  • Spessore rivestimento min: 20 µm
  • Spessore rivestimento max: 60 µm
  • Distanza di spruzzatura min: 15 cm
  • Distanza di nebulizzazione max: 25 cm
  • Temperatura di lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 50 °C
  • Condizioni per applicazione: a 23°C
  • Senza piombo: Sì
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
  • Senza acidi: Sì
  • Senza cloro: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Tempo di essiccazione min: 30 min
  • Tempo di essiccazione max: 24 h
  • Proporzione di solidi max: 30 %