Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggrappante Contact Clean
Primer trasparente per l'adesivo per parabrezza Revolution e Revolution 2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Primer per adesione trasparente per l'adesivo per parabrezza Revolution e Revolution 2
- Attivatore per rifilatura (cordone rimanente) e cristalli/parabrezza prerivestiti in PU/PVC
Il prodotto non fornisce protezione dai raggi UV. Non rimuovere. Agitare bene il contenitore prima di aprirlo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Tutti i parabrezza/cristalli nel settore di sostituzione dei vetri per autoveicoli e piccoli furgoni. Pre-trattamento di cristalli quando si sostituisce un vetro (rivestito in ceramica).
Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di grasso. Pulire prima le superfici adesive con il detergente per vetri ECOLINE 089022001. Agitare il primer per adesione Contact Clean prima dell'uso. Applicare Contact Clean. Fiala attivatore, art. n. 0890024515: Per attivare il cuscinetto, piegare leggermente il manico (lieve clic). Per applicare il contenuto, utilizzare il lato del tessuto (rosso) sopra la zona in ceramica perforata. È sufficiente un'applicazione. L'adesivo per parabrezza può essere applicato dopo l'evaporazione completa del detergente (15 minuti). Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.