Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer per materie plastiche 4C Plus Quattro
Primer e fondo per le componenti plastiche, compatibile con tutte le materie plastiche resistenti ai solventi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il primer per materiali plastici è simile ai rivestimenti standard, ma con il vantaggio di ridurre lo sforzo di preparazione delle superfici. Non è più richiesta la dispendiosa fase di attivazione della superficie in materiale plastico, né il trattamento preliminare delle superfici, come la tempra, il trattamento antifiamma, la levigatura o l'applicazione di un agente di adesione. Le superfici devono solo essere pulite, asciutte e prive di grasso.
A causa del numero di materie plastiche disponibili sul mercato, deve essere eseguito un test di compatibilità in un'area poco visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; consigliamo di eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca in malafede. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorare ulteriormente i prodotti.
Primer per adesione e fondo in un unico prodotto, utilizzabile per la riparazione di piccoli danni su paraurti, spoiler, calotte degli specchietti retrovisori e varie parti in materiale plastico del veicolo.
- Non sono necessari primer per adesione standard
- Per un'ampia varietà di materiali plastici
- Nessuna necessità di pre-trattamento
- Asciugatura rapida
- Eccellente copertura
- Sopraverniciabile dopo breve periodo
- A base di solvente
Assicurarsi che la bomboletta spray sia a una temperatura di applicazione ottimale prima dell'uso. (20 °C)
Tenere la bomboletta capovolta, agitare bene finché non si avverte facilmente la presenza delle sfere di miscelazione, quindi agitare nuovamente per altri 30 secondi.
Mantenere una distanza di 20-30 cm dall'oggetto durante l'applicazione. Applicare in due strati sottili, lasciando passare circa 10 minuti tra l'applicazione dei due strati.
Il rivestimento diventa resistente alla polvere dopo circa dieci minuti e può essere verniciato con tutti i sistemi di verniciatura standard monocomponente e bicomponente dopo 1-2 ore.
Il primer può anche essere applicato dopo diversi giorni senza carteggiatura.
In caso fosse strettamente necessario carteggiare, attendere l'essiccazione del primer per almeno una notte.
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.