Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer spray
Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Migliora la forza adesiva
- Aumenta notevolmente l'affidabilità dell'adesione formando una pellicola stabile sulla superficie
- I supporti ruvidi e porosi sono consolidati
Applicazione semplice a spruzzo
- Applicazione rapida
- La testina di spruzzo può essere ruotata per spruzzare orizzontalmente o verticalmente
Tempo necessario per l'essiccazione:
- A +5°C - circa 20 min.
- A 0°C - circa 30 min.
- A -5°C - circa 40 min.
Non compatibile con vernice. Pitture, vernici e materie plastiche possono essere ammorbidite. La compatibilità con i materiali adiacenti deve essere testata.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per il pretrattamento della superficie in caso di applicazione di nastri butilici e bituminosi e nastri sigillanti per finestre con strisce butiliche di Würth. Adatto anche per Eurasol Thermo HT. Il primer è necessario per un'aderenza ottimale su superfici porose e assorbenti, quali cemento, gesso, legno, muratura, calcestruzzo cellulare, intonaco, pasta di cemento indurita ecc.
La superficie deve essere asciutta e priva di polvere e lubrificanti. Rimuovere i residui di vernice, gli agenti impregnanti e gli strati di calcestruzzo e cemento.
Coprire le superfici adiacenti e il pavimento. Spruzzare uniformemente sulla superficie; ripetere il processo in caso di superfici altamente assorbenti. Proteggere la superficie spruzzata dalla polvere e dall'umidità. Pulire la testina di spruzzo con il detergente PU Würth quando non si utilizza lo spray. Il nastro può essere applicato dopo il tempo di essiccazione specificato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.