Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer universale monocomponente
Primer universale monocomponente - 1
Primer universale monocomponente - 2
Primer universale monocomponente - 3
Primer universale monocomponente - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer universale monocomponente

Primer acido monocomponente a elevato grado di riempimento con buone capacità di scorrimento ed eccellente adesione a ferro, acciaio, alluminio e zinco.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Tempo di essiccazione breve, elevato grado di riempimento

  • Protezione attiva contro la corrosione

  • Adatta per applicazioni elettrostatiche

  • Senza cromati e piombo

  • Contenuto solido del materiale di base: 36,4%
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV.). : max 780 g/l. Contenuto VOC del primer universale monocomponente: 734 g/l.



Non può essere usato con stucchi al poliestere.



Colori disponibili:


  • FC 0001 = rosso (solo contenitore da 1 kg e 5 kg)

  • FC 0002 = beige

  • FC 0003 = grigio scuro

Importante! Inserire solo il codice colore (ad es. FC 0001).

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.