Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer universale a 2 componenti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer universale a 2 componenti

Primer con eccellenti proprietà di adesione e di riempimento (fino a 100 µm) e una protezione contro la corrosione ottimale

  • Peso contenuto: 5 kg
  • Base chimica: Acrilico bicomponente
  • Colori disponibili: FC 0006
  • Colore: Grigio luce
  • Resa (area): 9 m²
  • Densità: 1,483 g/cm³
  • Resistenza temperatura max: 150 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 180 °C
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Temperatura di lavorazione min: 10 °C
  • Proporzione di solidi min: 63.5 %
  • Condizioni per porzione di solidi: sul materiale base
  • Proporzione di solidi max: 65 %
  • Concentrazione VOC max: 517 g/l
  • Concentrazione ammissibile VOC max: 540 g/l
  • Condizioni per concentrazione di VOC ammissibile: Categoria prodotto 2(e)
  • Condizioni per concentrazione VOC: ChemVOCFarb