Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prodotto per cura dei materiali plastici PERFECT MULTI
Mantiene, nutre e ripara tutti i tipi di superfici in materiale plastico e produce una finitura satinata lucida.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cura intensiva di tutti i materiali plastici negli interni e negli esterni dei veicoli
- Mantiene, conserva e ravviva i colori, produce una lucentezza satinata e nasconde opacizzazioni e graffi.
- Protettore ottimale del vano motore
Non applicare sul volante o sui pedali (rischio di slittamento). Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Proteggere il prodotto dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Superfici in materiale plastico all'interno e all'esterno del veicolo.
Su superfici in materiale plastico: a seconda del livello di lucentezza, il prodotto può essere diluito con acqua con un rapporto fino a 1:2. Spruzzare il prodotto su un panno morbido o una spugna, distribuire uniformemente e lasciare asciugare. Come protettore del vano motore: spruzzare uniformemente subito dopo aver lavato il motore. Eliminare prima l'acqua in eccesso con aria compressa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.