Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rinnovatore per acciaio inossidabile ROSTCLIN
ROSTCLIN rimuove la ruggine prodotta dagli agenti atmosferici, ripristina le superfici e induce il processo di passivazione sull'acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- ROSTCLIN è un prodotto efficace, che induce la passivazione della superficie e la rimozione della ruggine prodotta dagli agenti atmosferici su diversi tipi di acciaio inossidabile.
- Il suo nome si riferisce alla sua applicazione:
ROST: "ruggine" in tedesco.
CL: per "cleaning", "pulizia" in inglese.
IN: per "inoxidable", "inossidabile" in spagnolo.
Vantaggi
- Applicazione molto semplice e pratica
- Rimuove la ruggine senza la necessità di attrezzi.
- Prodotto pronto all'uso con una formulazione ottimizzata per l'applicazione.
- Può essere utilizzato in ambienti esplosivi, poiché non produce scintille. Non utilizza abrasivi.
- Adatto per qualsiasi finitura satinata, lucida o a specchio.
Vantaggi
- L'uso con un panno facilita la pulizia della superficie.
- Poiché è pronto per l'uso, non occorre prevedere tempi di condizionamento e preparazione, ma solo il tempo necessario per indossare i guanti.
- Consente un notevole risparmio di manodopera.
- Non richiede l'uso di altre attrezzature, quali lucidanti, ecc.
- Risultati immediati.
Questi dati sono solo raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire test prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto.
Per rimuovere la ruggine dall'acciaio inossidabile senza formazione di cavità. Pulisce, ripristina e induce la passivazione su acciaio inossidabile di finestre, porte, arredi urbani e per alberghi, tubi in impianti di produzione, luoghi altamente soggetti ad ossidazione come piscine interne, ambienti salati (zone costiere), corrimano su imbarcazioni da diporto.
Applicare il rimuovi ruggine ROSTCLIN (panni) sulle zone dell'acciaio inossidabile da trattare (in pochi secondi la ruggine sulla superficie dell'acciaio inossidabile scompare). Spruzzare quindi l'area con il rinnovatore ROSTCLIN, che agisce come neutralizzante e inibitore della corrosione futura. Il rimuovi ruggine ROSTCLIN può essere rimosso con un panno asciutto. Tre brevi operazioni rendono la superficie trattata lucida e priva di ruggine, completamente protetta e come nuova.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.