Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX 41/86
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP> </SUP>41/86 - 1
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP> </SUP>41/86 - 2
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP> </SUP>41/86 - 3
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP> </SUP>41/86 - 4
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP> </SUP>41/86 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX 41/86

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Nessun motivo di foratura sfalsato, nessuna saldatura soggetta a ruggine grazie alla geometria speciale con collegamento a ribaditura

  • Grazie alla dentatura punzonata, il materiale rimane in posizione meglio e può resistere a forze maggiori senza slittamenti.

  • Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi

  • Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato

  • Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato

  • Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo

  • Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell'impianto inserendo un profilato 41/22- o 41/41-C, per profilati doppi con foro passante
Indicazione
  • Non adatto per l'utilizzo all'esterno! Per l'installazione all'esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).

  • I calcoli, tra cui l'analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software Varifix.

  • I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Protezione antincendio:


Rapporto di consulenza da MFPA Leipzig n. GS 3.2/15-129-2