Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato a C VARIFIX® 41/86
Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 1
Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 2
Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 3
Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 4
Profilato a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato a C VARIFIX® 41/86

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Esclusiva geometria con nuovo collegamento a ribaditura


  • Fori perfettamente in linea

  • Assenza di punti di saldatura che potrebbero arrugginirsi


Dentatura stampata


Maggiori forze di scorrimento



Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi


grazie all'uso di tappi di copertura



Allineamento facilitato dei profilati


grazie alla scala graduata laterale



Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure



Carico pesante


grazie alla geometria delle sezioni trasversali



Consente l'inserimento nei profilati doppi con foro passante di un profilato a C 41/22 o 41/41


Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell'impianto



Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo all'esterno Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.

Protezione antincendio:


Rapporto di consulenza da MFPA Leipzig n. GS 3.2/15-129-2