Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilati per anta

Acquisto online profili per ante cucina

Selezionare dei profili per ante cucina di alta qualità permette ai professionisti e agli artigiani di effettuare un montaggio dei mobili preciso, a regola d’arte e duraturo nel tempo. Sul negozio online di Würth è disponibile una selezione molto completa, pronta a soddisfare tutte le tipologie di richieste professionali. I nostri profili in alluminio per le ante della cucina sono estremamente versatili e possono essere facilmente installati in ogni contesto, da quello più classico fino a quello più contemporaneo e di design. La selezione che proponiamo sul nostro shop online assicura un montaggio rapido, comodo ed estremamente funzionale. Tra le ante per la cucina in alluminio è disponibile il profilato specifico in vetro, che conferisce un tocco elegante e ricercato all’ambiente più utilizzato della casa. In alluminio anodizzato naturale, è tagliabile su misura ed è ideale per un assemblaggio rapido con taglio a 45°. Assicura inoltre un fissaggio particolarmente sicuro mediante apposito kit dedicato. Le referenze sono acquistabili in un ampio range di misure e dimensioni. I profili per mobili cucina sono costituiti da materiali di prima qualità, che ben si prestano per svariate ambientazioni e componenti, oltre che per gli armadi di tutta la casa, come ad esempio quelli della zona living. 

Profili in alluminio per ante armadio

I profili in alluminioper le ante dell’armadio presenti sul nostro catalogo online ti garantiscono un risultato di alto livello e un colpo d’occhio armonioso, sofisticato ed elegante. Tra le referenze più apprezzate dai professionisti rientra il profilo di tipo A in alluminio dalla superficie anodizzata argento, oppure in finitura acciaio inox. Si tratta di una componente molto pratica, in quanto non ha alcuna necessità di forare o fresare i profili. Le dimensioni dei telai sono variabili con un semplice taglio a 45°. Disponibili in numerose varianti, aiutano a soddisfare qualsiasi richiesta professionale, con la certezza di offrire sempre al cliente una soluzione di altissimo livello. Le ante in alluminio per mobili sono ideali anche per gli ambienti più minimal e di design, dove sono richieste delle componenti in grado di coniugare alla perfezione estetica, praticità e versatilità. Siamo il fornitore di numerosi professionisti che fanno riferimento a Würth per offrire al cliente delle componenti di ottimo livello che, oltre ad essere altamente performanti, resistono con successo nel tempo, senza mai creare problemi. Troverai tutti i prodotti e gli accessori professionali di fondamentale importanza per creare degli ambienti unici e dalla grande personalità.