Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato, 39 x 37
Profilato, 39 x 37 - 1
Profilato, 39 x 37 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato, 39 x 37

Alluminio (EN-AW-6063 T6)

  • Altezza: 39 mm
  • Larghezza: 37 mm
  • Momento di inerzia trasversale: 5.078 cm⁴
  • Momento di inerzia longitudinale: 3.826 cm⁴
  • Modulo di flessione trasversale: 2.501 cm³
  • Modulo di flessione longitudinale: 2.048 cm³
  • Materiale: Alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Altezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0865739315
3150 mm 1931 g 39 mm 37 mm
0865739620
6200 mm 3801 g 39 mm 37 mm
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale


Montaggio semplice e veloce



Nervatura laterale


Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Indicazione

Utilizzare la graffa centrale con una vite corta per i moduli con cornice con altezza da 30 a 36 mm