Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato ALU CLIK
Zebra Solar - gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In alluminio (EN – AW 6063 T6)
- Per un fissaggio veloce e semplice
- Sistema di aggancio “easy click” compatibile con le graffe a scatto della linea Zebra SOLAR
- Consente l'alloggiamento di viti testa martello
- Profilato non preforato e privo di guarnizione in EPDM disponibile solo in versione con altezza standard
fissaggio consigliato:
- rivetti a strappo Zebra 4,8 x … in acciaio inox A2/A2
Proprietà geometriche Alu Click altezza standard:
- momento d’inerzia massima: lx: 0,243 cm4 - ly: 1,883 cm4
- modulo resistenza massima: Wx: 0,157 cm3 - Wy: 2,193 cm3
Verificare il fissaggio tra profilato e lamiera grecata e tra lamiera grecata e sottostruttura esistente
In caso di profilati con guarnizione non premontata è necessario applicare il nastro di guarnizione in EPDM
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.