Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato FMP LIGHT
Zebra Solar - gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In alluminio (EN – AW 6063 T6)
- Per un fissaggio veloce e semplice
- Sistema di aggancio "easy click", compatibile con le graffe a scatto della linea Zebra Solar
- Profilato non preforato e privo di guarnizione in EPDM disponibile solo in versione con altezza standard
fissaggio consigliato
- rivetti a strappo Zebra 4,8 x ... in acciaio inox A2/A2
Proprietà geometriche FMP Light altezza standard:
- momento d’inerzia massima: lx: 2,279 cm4 - ly: 9,760 cm4
- modulo resistenza massima: Wx: 1,358 cm3 - Wy: 2,440 cm3
Verificare il fissaggio tra profilato e lamiera grecata e tra lamiera grecata e sottostruttura esistente
In caso di profilati con guarnizione non premontata è necessario applicare il nastro di guarnizione in EPDM
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.