Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato in alluminio Light
Profilato in alluminio Light - 1
Profilato in alluminio Light - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato in alluminio Light

For mounting directly on the trapezoidal sheet

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Indicazione
  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani

  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Il profilo in lamiera deve essere pre-forato con fori da Ø 5,0 mm.

Da fissare direttamente sulla base trapezoidale