Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema

  • Larghezza: 26 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Spessore materiale: 1,25 mm
  • Apertura: 14,3 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Larghezza asola: 8 mm
  • Lunghezza asola 2: 14 mm
  • Larghezza asola 2: 11 mm
  • Lunghezza asola 3: 15 mm
  • Larghezza asola 3: 6,5 mm
  • Lunghezza asola 4: 10 mm
  • Larghezza asola 4: 6,5 mm
  • Lunghezza asola 5: 25 mm
  • Larghezza asola 5: 11 mm
  • Distanza fori: 22 mm
  • Distanza fori 2: 16 mm
  • Distanza fori 3: 24 mm
  • Superficie: Con zincatura Sendzimir
  • Peso per metro: 550 g
  • Testato al fuoco: No
  • Materiale: Acciaio
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
  • Diametro foro rotondo: 6,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 Acciaio zincato

Mensola VARIFIX® 26/18 Acciaio zincato

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/26

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/26

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio zincato

Mensola VARIFIX® 36/36 Acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Acciaio zincato

Mensola VARIFIX® 41/41 Acciaio zincato

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° con 3 fori asolati

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18 Acciaio inossidabile A4

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18 Acciaio inossidabile A4

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 per il collegamento di tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 per il collegamento di tutti i profilati Varifix della serie 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 zincato a caldo

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Staffa maschio orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Acciaio inossidabile A4

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Acciaio inossidabile A4

Profilo multiuso VARIFIX<SUP>®</SUP>

Profilo multiuso VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28 Acciaio inossidabile A4

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28 Acciaio inossidabile A4

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Detergente per interni

Detergente per interni

Coppia mensole rinforzate

Coppia mensole rinforzate

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36 Acciaio inossidabile A4

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36 Acciaio inossidabile A4

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Guanto di protezione  Flexcomfort cool

Guanto di protezione Flexcomfort cool

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Spesso acquistato insieme a
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Nastro adesivo in alluminio

Nastro adesivo in alluminio

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Morsetto volante isolato a stecca

Morsetto volante isolato a stecca

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Pennarello Punta grande

Pennarello Punta grande

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Pressacavo, poliammide PG

Pressacavo, poliammide PG

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio bronzato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio bronzato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250