Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi
grazie all'uso di tappi di copertura
Allineamento facilitato dei profilati
grazie alla scala graduata laterale
Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure
Carico pesante
grazie alla geometria della sezione trasversale
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Rapporto di prova per la resistenza al fuoco MPA Braunschweig n. 3612/5526 per i profilati 41/41, 41/62, 41/82 e 41/124
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.