Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema

  • Larghezza: 41 mm
  • Altezza: 41 mm
  • Apertura: 22 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Altezza piegatura: 7,5 mm
  • Distanza fori: 35 mm
  • Superficie: Con zincatura Sendzimir
  • Materiale: Acciaio, 1.0244
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.