Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22 - C2C
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 - C2C - 1
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 - C2C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22 - C2C

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema

  • Larghezza: 41 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Apertura: 22 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Altezza piegatura: 7,5 mm
  • Distanza fori: 35 mm
  • Superficie: Zincato
  • Certificato antincendio: Sì
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore materiale Lunghezza guida In dotazione Peso per metro Numero UI
Prezzo/UI
0862001225
2,5 mm 3 m 5 pcs. with length 3 m 1650 g
15 m
0862001233
1,8 mm 3 m 5 pcs. with length 3 m 1400 g
15 m
0862001005
2,5 mm 2 m 5 pcs. with length 2 m 1650 g
10 m

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi


grazie all'uso di tappi terminali



Allineamento facilitato dei profilati


Tramite scala graduata laterale



Elementi insonorizzanti per tutte le misure di profilato



Carico pesante


grazie alla geometria della sezione trasversale

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo all'esterno Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.