Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C - 1
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema

  • Larghezza: 41 mm
  • Altezza: 41 mm
  • Apertura: 22 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Altezza piegatura: 7,5 mm
  • Distanza fori: 35 mm
  • Superficie: Zincato
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore materiale Lunghezza guida Peso per metro Certificato antincendio Numero UI
Prezzo/UI
0862001006
2,5 mm 2 m 2450 g
10 m
0862001007
1,8 mm 2 m 1908 g No
10 m
0862001226
2,5 mm 3 m 2450 g
15 m
0862001227
1,8 mm 3 m 1908 g No
15 m
0862001231
2,5 mm 6 m 2450 g
24 m
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
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi


grazie all'uso di tappi terminali



Allineamento facilitato dei profilati


Tramite scala graduata laterale



Elementi insonorizzanti per tutte le misure di profilato



Carico pesante


grazie a sezioni trasversali favorevoli



Certificato Cradle to Cradle®


  • Rivalutazione degli edifici mediante l'utilizzo di materiali testati contro le sostanze inquinanti

  • Estensione del campo di applicazioni per la certificazione GreenBuilding per le certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

Non idoneo per l'uso all'esterno! Per impiego all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®